Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604910000
Cod. Produttore
1604910000
Cod. EAN
4008190034023

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Passo poli: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: non specificato
  • Protezione contatto: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1604910000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è un connettore maschio a spina con 16 poli, progettato per applicazioni industriali di elaborazione segnali su circuiti stampati. Presenta un passo di 3,50 mm ed è realizzato per la saldatura ad onda. La sua esecuzione prevede un angolo di inserzione di 90° (verticale verso l'alto) e la struttura del connettore è fissata. Il materiale plastico principale è il polibutilene tereftalato (PBT) che costituisce circa il 41,8% del peso totale, mentre il rame e le sue leghe rappresentano il 35,8%, garantendo affidabilità e conducibilità elettrica. Il connettore è indicato per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, con una durata di servizio stimata di 20 anni, senza necessità di manutenzione. La sua progettazione supporta diverse direzioni di inserzione per adattarsi alle esigenze di layout. Inoltre, è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto rispettoso dell'ambiente e sicuro per l'uso industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 16 poli innestabile per circuiti stampati industriali Germania