Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597490000
Cod. Produttore
1597490000
Cod. EAN
4008190066109

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Passo: 3.50 mm
  • Tipo connessione: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale: isolante tecnico
  • Uso: segnalazione e controllo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati BL 3.50/15/180 SN OR BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore a 15 poli, con passo di 3,5 mm, utilizza un sistema di serraggio a vite con ganascia che garantisce una connessione affidabile tra fili e circuiti stampati. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, con angolo di collegamento del conduttore a 90° verticale verso l'alto, facilitando l'installazione in spazi ridotti. I connettori femmina sono dotati di spazio per etichettatura e possono essere codificati per una chiara identificazione. Realizzato con materiali di alta qualità come polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, questo connettore offre durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La sua struttura robusta e la precisione costruttiva lo rendono ideale per garantire connessioni sicure e performanti in sistemi elettrici industriali, assicurando un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 15 poli innestabile per circuiti stampati automazione industriale