Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1691010000
Cod. Produttore
1691010000
Cod. EAN
4008190329525

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZF 3.50/15/180F SN OR BX
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 15 A
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Tipo collegamento: Innestabile PCB
  • Materiale isolante: Non specificato
  • Dimensioni: 3.50 mm passo
  • Protezione: Gestione sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 15 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto di 90° orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono una disposizione compatta e funzionale. Questo componente elettrico si distingue per la sua precisione e robustezza, rendendolo adatto a sistemi di segnalazione e controllo dove è essenziale una connessione sicura e duratura. La configurazione con un singolo contatto a innesto assicura facilità di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 15 poli innestabile compatto per automazione industriale