Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605200000
Cod. Produttore
1605200000
Cod. EAN
4008190120665

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 3.50/15/90G 3.2SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1605200000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione del segnale. Si tratta di un connettore maschio a 15 poli, con esecuzione del contatto a spina, ad angolo 0°/180° (orizzontale), fissato e adatto al montaggio su circuito stampato con passo di 3,50 mm. Questo connettore è ideale per la connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una durata di servizio stimata di 20 anni. I materiali principali includono polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e rame e sue leghe per i contatti metallici, con un peso totale di circa 0,66 grammi (incluso l'imballaggio). La progettazione supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità nei layout e garantendo elevata qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 15 poli angolo 90° per segnalazione dati