Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1147710000
Cod. Produttore
1147710000
Cod. EAN
4032248934300

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Pitch: 5.08 mm
  • Poli: 14
  • Tipo: SL 5.08HC/14/180B
  • Montaggio: innestabile
  • Collegamento: innovativo
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore WD1147710000 appartiene alla serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.08, ed è un connettore flessibile per circuiti stampati con 14 poli e contatto di tipo spina. È progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Il connettore è fissato e presenta un angolo di 90° (verticale verso l'alto) per il collegamento al circuito stampato. La distanza tra i poli è di 5,08 mm, ideale per saldatura ad onda. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, il connettore assicura robustezza e affidabilità nel tempo. La sua configurazione supporta il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura per almeno 20 anni di vita utile prevista. Il connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando la riduzione di sostanze pericolose e un impatto ambientale contenuto. La struttura in poliammide (57,8%) e rame con leghe (26%) assicura una buona conduzione elettrica e resistenza meccanica, mentre la presenza di carta (16,1%) è legata al materiale di imballaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono una connessione affidabile e durevole su circuiti stampati, con un design compatto e un orientamento verticale ottimale per l'installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 14 poli innestabile per circuito stampato