Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146590000
Cod. Produttore
1146590000
Cod. EAN
4032248933426

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: innestabile PCB
  • Passo: 5.08 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Tipo: SL 5.08HC/14/180 3.2SN OR BX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Questo connettore maschio è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro e presenta un passo di 5,08 mm, adatto per saldatura a onda. Disponibile in versioni aperte, chiuse, con flange per viti o per saldatura, offre una grande flessibilità grazie alla possibilità di inserimento parallelo (90°) o dritto (180°). I contatti sono disponibili in esecuzione spina e il connettore può essere fissato direttamente sul circuito stampato con un angolo di 90° verticale verso l'alto. Il connettore dispone di 14 poli ed è progettato per alte correnti (High Current). La composizione materiale comprende principalmente poliammide (57,8%), rame e sue leghe (26%) e carta (16,1%). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e una durata di servizio di 20 anni. L'installazione è manuale senza necessità di elementi speciali, e il consumo energetico durante l'uso è minimo. (Informazioni tratte dalla descrizione tecnica e dalla dichiarazione ambientale EPD, pagine 1-5 e dati tecnici associati) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 14 poli 5,08 mm montaggio PCB Germania