Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606760000
Cod. Produttore
1606760000
Cod. EAN
4008190130237

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero poli: 14
  • Tipo collegamento: Innestabile
  • Montaggio: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/14/180F SN OR BX è progettato per applicazioni industriali focalizzate sul trattamento del segnale. Questo connettore a 14 poli, con passo di 3,5 mm, utilizza un sistema di serraggio a vite con ganascia che garantisce un collegamento affidabile dei fili. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, con un angolo di collegamento del conduttore di 90° verticale verso l’alto, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La struttura del connettore è studiata per offrire spazio per l'etichettatura e può essere codificata per evitare errori di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e leghe di rame, assicura durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La serie garantisce una vita utile di riferimento di 20 anni, rendendolo una soluzione affidabile e durevole per il collegamento di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici in ambito industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli angolo ottimizzato per impianti industriali