Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604890000
Cod. Produttore
1604890000
Cod. EAN
4008190025595

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Passo 3,50 mm: interasse
  • 14 contatti: totali
  • Lunghezza 180 mm: cavo
  • Corrente nominale: 3,2 A
  • Tipo innesto: innestabile
  • Collegamento: al circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati SL 3.50/14/180 3.2SN OR BX è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Presenta 14 poli e un contatto di tipo spina, con un angolo di collegamento al circuito stampato di 90° (verticale verso l'alto). Il connettore è fissato e realizzato per un passo di 3,50 mm, ideale per saldatura ad onda. È costruito con materiali di alta qualità, tra cui poliesteri termoplastici (PBT) e leghe di rame, che assicurano affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e assenza di sostanze pericolose. La sua struttura permette il collegamento efficiente di schede elettroniche e dispositivi elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli angolare per circuito stampato industriale