Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943120000
Cod. Produttore
1943120000
Cod. EAN
4032248654475

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BC/SC 3.81
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo poli: 3.81 mm
  • Numero poli: 14
  • Materiale isolante: G (vetro rinforzato)
  • Colore: Nero (BK)
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: PCB (circuito stampato)

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 14 poli, dotato di spina e connettore fissato. Progettato per un montaggio a 90 gradi verticale verso l'alto, garantisce un collegamento affidabile e stabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e compattezza, questo connettore offre una soluzione efficiente per la trasmissione del segnale in ambito industriale e elettronico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 14 poli innestabile per circuiti stampati industriale