Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607150000
Cod. Produttore
1607150000
Cod. EAN
4008190066321

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 3.2SN
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Dimensione passo: 3.50 mm
  • Grado protezione: IP90F
  • Configurazione poli: 13 poli
  • Colore: arancione (OR)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali di elaborazione segnali, garantendo un'affidabile connessione tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Presenta un passo di 3,50 mm ed è disponibile in versioni maschio con esecuzioni aperte, chiuse e con flangia, adattandosi a diverse esigenze di montaggio. Supporta molteplici direzioni di inserimento, tra cui parallelo (90°), dritto (180°) e angolato (135°), offrendo flessibilità nel layout dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame e acciaio per i contatti, garantisce durata e resistenza nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto ecosostenibile e sicuro per l'ambiente. Inoltre, è progettato per la saldatura ad onda, facilitando l'integrazione nei processi produttivi industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

13

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 13 poli angolo ottimizzato per elettronica professionale Germania