Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604570000
Cod. Produttore
1604570000
Cod. EAN
4008190031572

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 12 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Tipo collegamento: Innesto circuito stampato
  • Materiale contatti: Rame stagno
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Configurazione: 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/12/180G 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati, progettato specificamente per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Presenta 12 poli e un'esecuzione a spina, con un angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto), ideale per il fissaggio su circuito stampato. Realizzato in materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. Il design supporta il montaggio fisso, assicurando una connessione stabile e sicura. La distanza tra i poli è di 3,50 mm, ottimizzata per la saldatura a onda, con una profondità di inserimento di 3,2 mm. Questo connettore è ideale per la connessione di schede elettroniche e dispositivi elettrici in scenari industriali, offrendo una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. La sua configurazione permette un facile inserimento e rimozione, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli innestabile per circuito stampato