Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1627190000
Cod. Produttore
1627190000
Cod. EAN
4008190199708

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connettore
  • 12 poli configurazione
  • Orientamento: 180°
  • Montaggio: innestabile
  • Connessione PCB sicura
  • Gestione intuitiva
  • Codice articolo: SLS 5.08/12/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 12 poli con spina, progettato per un collegamento a 90 gradi verticale verso l’alto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’installazione compatta e affidabile, garantisce una connessione stabile e duratura nei sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e precisione nel montaggio su circuiti stampati, facilitando l’integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 5.08 mm per impianti industriali