Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729620000
Cod. Produttore
1729620000
Cod. EAN
4032248041022

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3,50 mm
  • Numero contatti: 12
  • Tipo connessione: innestabile PCB
  • Colore: nero (BK)
  • File: 2 file
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Il connettore flessibile per circuiti stampati S2L 3.50/12/180F è progettato con 12 poli e presenta una spina con due serie di contatti a innesto. La sua esecuzione prevede un connettore fissato con un angolo di 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e compatta su circuiti stampati. Questo componente è caratterizzato da un passo di 3.5 mm, garantendo precisione e stabilità nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e prestazioni elevate in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 12 poli passo 3,5 mm per circuiti stampati impianti professionali