Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727860000
Cod. Produttore
1727860000
Cod. EAN
4032248039371

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L 3.50/12/90G 3.5SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • File: 2 file
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 78

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 12 poli, progettato come spina con due serie di contatti a innesto. Il connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale di 0°/180° tra circuito stampato e contatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e preciso su circuiti stampati, garantendo stabilità e facilità di installazione. La configurazione a 3.5 mm e la disposizione su due file lo rendono adatto a diverse soluzioni di interconnessione in ambito industriale ed elettronico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 12 poli 3,5mm angolo 90° per automazione industriale