Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1944190000
Cod. Produttore
1944190000
Cod. EAN
4032248618774

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero contatti: 12
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Materiale contatti: rame oro
  • Quantità consigliata: 24 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB Weidmüller BLZP 5.08HC/12/90F è un componente elettrico ad alta corrente progettato per il collegamento di circuiti stampati. Presenta una configurazione a 12 poli con presa a innesto e un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l'alto). La tecnologia di connessione utilizza un sistema a vite con morsetto a forcella, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Questo connettore fa parte della serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.08, caratterizzata da un passo di 5,08 mm tra i poli, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura robusta e il design ergonomico ne facilitano il montaggio e l'installazione, che può avvenire tramite flangia o chiusura a scatto. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli innesto rapido cablaggio professionale Germania