Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146570000
Cod. Produttore
1146570000
Cod. EAN
4032248933167

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 12
  • Tipo connessione: innestabile
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Fissaggio: BX
  • Montaggio: PCB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Presenta un passo di 5,08 mm ed è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo connettore maschio supporta diverse configurazioni, tra cui apertura, chiusura, flangia con vite o flangia per saldatura, offrendo flessibilità per varie esigenze di layout. È disponibile con orientamento a 90° (verticale verso l'alto) o a 180°, permettendo molteplici direzioni di inserimento. La serie SL 5.08HC è indicata per applicazioni ad alta corrente (HC - High Current) e garantisce una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Il connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, con materiali principali costituiti per il 57,8% da poliammide (PA), per il 26% da rame e leghe, e per il 16,1% da carta. La sua struttura robusta e la versatilità lo rendono ideale per installazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'elettronica e del materiale elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli compatto per automazione industriale