Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607140000
Cod. Produttore
1607140000
Cod. EAN
4008190092375

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 12 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Angolo di montaggio: 90°
  • Materiale: OR BX
  • Montaggio: circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607140000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Questo connettore maschio, con passo da 3,50 mm, è ideale per la saldatura a onda e si presenta in esecuzione a spina fissata, con 12 poli e angolo orizzontale 0°/180°. Offre flessibilità grazie alla possibilità di multiple direzioni di inserimento, inclusi parallelo (90°), dritto (180°) e angolato (135°). La struttura del connettore è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame e acciaio non inox per i metalli, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti industriali gravosi. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH e si distingue per una lunga vita utile di 20 anni, durante la quale assicura una connessione sicura tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, senza necessità di manutenzione. L'assemblaggio finale avviene in Germania in stabilimenti certificati ISO 14001 e ISO 50001, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli angolo 90° per circuiti stampati