Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605170000
Cod. Produttore
1605170000
Cod. EAN
4008190096342

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 12 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Angolo connessione: 90°
  • Tipo di collegamento: Innesto PCB
  • Materiale isolante: Non specificato
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Finitura: OR BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1605170000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 3.50 è un connettore maschio a spina con passo di 3,50 mm, progettato per applicazioni industriali focalizzate sull'elaborazione del segnale. Questo connettore a 12 poli è realizzato per essere fissato su circuito stampato con orientamento orizzontale (0°/180°). La sua costruzione prevede materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame per i contatti, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. È adatto per saldatura a onda e offre diverse configurazioni di inserimento, assicurando flessibilità per vari requisiti di layout. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, e non richiede manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore 12 poli 90° per circuito stampato installazioni elettriche professionali