Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1649460000
Cod. Produttore
1649460000
Cod. EAN
4008190294571

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Passo contatti: 5,08 mm
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 11x180 mm
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 11 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La presa presenta un angolo di contatto di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio compatto e organizzato. Questo componente è realizzato per offrire elevate prestazioni elettriche e meccaniche, assicurando una connessione stabile nei sistemi di segnalazione e controllo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali e applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

18 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 11 poli BLC 5.08 per impianti industriali