Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766071001
Cod. Produttore
1766071001
Cod. EAN
4032248112845

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL 3.50/11/180 SN OR BX PRT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
  • Collegamento: innestabile circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 11 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il contatto di tipo presa è orientato a 180 gradi in posizione orizzontale, facilitando l'inserimento e la connessione dei conduttori. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento di circuiti stampati, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 11 poli innestabile per circuiti stampati settore elettrico