Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1943670000
Cod. Produttore
1943670000
Cod. EAN
4032248617685

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZP 5.08HC/11/180 SN OR BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati BLZP 5.08HC di Weidmüller è progettato per applicazioni ad alta corrente, garantendo una connessione affidabile e sicura. Dotato di tecnologia di serraggio a ganascia con vite, questo connettore supporta uscite cavo sia dritte (180°) che angolate (90°/270°), offrendo flessibilità nell'installazione e nella gestione dei cablaggi. La serie BLZP permette inoltre opzioni di etichettatura e codifica, facilitando l'identificazione e la configurazione nei sistemi elettrici. Può essere montato tramite flangia o chiusura a scatto, assicurando una rapida installazione e una solida tenuta meccanica. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato e leghe ferrose, il connettore garantisce durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sostenibile e rispettoso dell'ambiente. La sua affidabilità è confermata da una vita utile di riferimento di 20 anni, ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 11 poli compatto per impianti industriali