Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597450000
Cod. Produttore
1597450000
Cod. EAN
4008190192020

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Connessione: innestabile
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 11
  • Tipo montaggio: PCB
  • Colore: arancione
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/11/180 SN OR BX è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a 11 poli consente il collegamento affidabile di fili su circuiti stampati con passo di 3,5 mm, garantendo un contatto stabile grazie al sistema di serraggio a vite a morsetto. L'esecuzione del contatto è di tipo presa con angolo di collegamento verticale a 90 gradi verso l'alto, ideale per installazioni compatte e ordinate. La struttura è realizzata con materiali plastici di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e il polistirene (PS), e metalli come leghe ferrose e rame, assicurando durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il connettore offre inoltre spazio per etichettatura e può essere codificato, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici in sistemi complessi. La serie BL 3.50 è stata sviluppata per garantire una vita utile di riferimento di 20 anni, supportando la connessione sicura e duratura tra circuiti stampati e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 11 poli innestabile per circuiti stampati industriale Germania