Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607580000
Cod. Produttore
1607580000
Cod. EAN
4008190187545

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo pin: 3.50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607580000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento del segnale. Questo connettore maschio, con passo di 3,50 mm, è realizzato per la saldatura a onda e disponibile in versione fissata con angolo di inserimento di 90° (verticale verso l'alto). Presenta 10 poli con esecuzione a spina e una singola serie di contatti a innesto, garantendo una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. La struttura è composta per il 53,1% da plastica (polibutilene tereftalato PBT), per il 33,1% da metalli (rame e leghe, e leghe ferrose non inossidabili) e per il 13,8% da altri materiali come carta. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e progettato per una durata di servizio di 20 anni, offrendo flessibilità e robustezza per diverse esigenze di layout elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli SL 3.50/10/180F per automazione industriale