Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699580000
Cod. Produttore
1699580000
Cod. EAN
4008190891350

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L/S2C 3.5 FLA 20/10
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo display: LED per PCB
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore a 10 poli progettato per collegamenti da circuito stampato a cavo, caratterizzato da un'esecuzione del contatto specifica per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, ideale per sistemi che richiedono un numero elevato di poli in un formato compatto. La sua struttura robusta e la compatibilità con accessori dedicati lo rendono adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Display a LED per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Display LED connettore circuito stampato installazione rapida