Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1146900000
Cod. Produttore
1146900000
Cod. EAN
4050118051421

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo: 5.08 mm
  • Tipologia: Innesto circuito stampato
  • Numero poli: 10
  • Angolo: 90°
  • Sezione cavo: 3.2 mm²
  • Colore: Arancione
  • Tipo contatto: BX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore per circuiti stampati progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro, è adatto per saldatura a onda con passo di 5,08 mm. Questo connettore maschio è disponibile in diverse configurazioni: aperto, chiuso, con flangia a vite o con flangia per saldatura, offrendo versatilità per differenti esigenze di layout. Supporta più direzioni di inserimento, sia parallelo (90°) che dritto (180°), e può essere codificato manualmente o pre-codificato. La serie HC indica una capacità di corrente elevata. Il connettore è composto per il 57,8% da poliammide, per il 26% da rame e leghe, e per il 16,1% da carta, ed è conforme alle direttive RoHS e REACH. È progettato per garantire una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici, con una durata di servizio stimata di 20 anni. (Informazioni tratte dalla descrizione tecnica e dalla dichiarazione ambientale di prodotto, in particolare dalle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli 5.08mm montaggio circuiti stampati industriale