Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059630000
Cod. Produttore
1059630000
Cod. EAN
4032248807598

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 7.62HP/10/180 SN BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: OMNIMATE Power - BL/SL 7.62HP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore BLZ 7.62 di Weidmüller è un connettore plug per circuiti stampati caratterizzato da una struttura a singola camera di accoppiamento, progettato per applicazioni UL-600 V. Questo connettore è ideale per l'integrazione efficiente in spazi ridotti all'interno di dispositivi elettrici, garantendo una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici. Dispone di 10 poli con contatti a presa disposti ad angolo di 90 gradi (verticale verso l'alto), facilitando il collegamento flessibile dei conduttori. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato PBT e leghe di rame e acciaio non inox, assicurando robustezza e durabilità. Il connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, con una vita utile di riferimento stimata di 20 anni. La sua progettazione supporta un consumo energetico ridotto durante l'uso e non richiede manutenzione o elementi speciali per l'installazione, rendendolo una soluzione efficiente e sostenibile per applicazioni di commutazione e controllo elettrico. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 del documento fornito) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

500 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

25 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BL SL 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per automazione industriale