Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1630330000
Cod. Produttore
1630330000
Cod. EAN
4008190203757

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SL 5.00/10/135 3.2SN OR BX
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Innovativa e sicura
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.00
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1630330000 della serie OMNIMATE Signal BL/SL 5.00 è progettato per applicazioni industriali con un focus particolare sull'elaborazione dei segnali. Questo connettore maschio a spina presenta un passo di 5,00 mm ed è realizzato per la saldatura a onda. È caratterizzato da una configurazione a 10 poli con un angolo obliquo verso l'alto di 45/135°, che offre una flessibilità ottimale per diverse esigenze di layout dei circuiti stampati. La costruzione del connettore è fissata e il prodotto consente un collegamento affidabile e duraturo tra schede e dispositivi elettrici, garantendo una vita utile di riferimento di 20 anni. I materiali impiegati includono polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame per i contatti metallici, assicurando robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH. Inoltre, il connettore è progettato per facilitare la codifica e l'etichettatura, migliorando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innesto rapido per automazione industriale