Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604850000
Cod. Produttore
1604850000
Cod. EAN
4008190096649

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Tipo montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: innovativa e sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati modello WD1604850000 della serie SL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione del segnale. Si caratterizza per un passo di 3,50 mm e dispone di 10 poli con esecuzione a spina e connettore fissato, con angolo di collegamento a 90° verticale verso l'alto. Questo connettore è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo una connessione affidabile e durevole nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Realizzato con materiali di alta qualità, il connettore combina polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica (41,8%) e leghe di rame (35,8%) per i contatti metallici, assicurando resistenza meccanica e ottima conduttività elettrica. Il design supporta diverse direzioni di inserimento, offrendo flessibilità per varie esigenze di layout. Inoltre, è compatibile con la saldatura ad onda, facilitando l'integrazione nei processi di assemblaggio industriale. L'attenzione alla sostenibilità è confermata dalla conformità alle direttive RoHS e REACH, e da un processo produttivo certificato ISO 14001 e ISO 50001, che garantisce un impatto ambientale contenuto durante tutte le fasi del ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per applicazioni elettriche industriali, con un equilibrio ottimale tra prestazioni tecniche e rispetto ambientale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per impianti professionali