Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597290000
Cod. Produttore
1597290000
Cod. EAN
4008190165277

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 3.50 mm pitch
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 90
  • Tipo contatto: 3.2SN
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL 3.50/10/90 3.2SN OR BX di Weidmüller è un connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli e configurazione a spina, progettato per applicazioni industriali focalizzate sul trattamento del segnale. Questo connettore è fissato e presenta un angolo orizzontale 0°/180° tra circuito stampato e contatto, garantendo una connessione affidabile e stabile. La serie SL 3.50 è caratterizzata da un passo di 3,50 mm, ideale per saldatura ad onda, e offre diverse versioni di intestazione maschio, disponibili in configurazioni aperte, chiuse o con flange, con possibilità di codifica dei pin per una maggiore flessibilità nel layout. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame per i contatti, assicurando durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La sua progettazione supporta diverse direzioni di inserimento, facilitando l'integrazione in vari progetti elettrici. La qualità tedesca è garantita dalla produzione certificata ISO 14001 e ISO 50001, con un ciclo di vita stimato di 20 anni, durante i quali il connettore assicura prestazioni costanti senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per circuito stampato, installazione sicura e durata elevata Germania