Descrizione del prodotto
Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1580940000 della serie SL 5.00 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione al trattamento dei segnali. Si tratta di un connettore maschio a spina con 10 poli, con passo di 5.00 mm, adatto per saldatura a onda su circuiti stampati. L'esecuzione prevede un connettore fissato con orientamento orizzontale (0°/180°). Il connettore è realizzato con materiali di alta qualità: il corpo plastico è in poli butilene tereftalato (PBT) che costituisce il 49,6% del peso, mentre i contatti sono in rame e sue leghe (28,4%). Il restante 22% è costituito da carta. Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS e ai regolamenti REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La serie offre flessibilità grazie alle diverse possibilità di inserimento parallelo, dritto o angolato, e prevede spazi per etichettatura e codifica, facilitando l'identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La durata di vita di riferimento è di 20 anni, durante i quali il connettore assicura una connessione affidabile tra circuiti stampati e dispositivi elettrici.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.