Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779880000
Cod. Produttore
1779880000
Cod. EAN
4032248165209

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BL-I/O 3.50/10F SN BK BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di collegamento: innestabile circuito stampato
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per applicazioni di presa con angolo di contatto a 90 gradi verticale verso l'alto. Questo componente garantisce un collegamento affidabile e preciso nei sistemi elettrici, ideale per l'integrazione in dispositivi elettronici che richiedono connettività compatta e robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e stabilità nelle prestazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

2,2 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 75 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per impianti industriali