Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607120000
Cod. Produttore
1607120000
Cod. EAN
4008190079710

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 3.50 mm
  • Passo contatti: 3.2 mm
  • Numero poli: 10
  • Angolo: 90°
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1607120000 della serie OMNIMATE Signal SL 3.50 è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento del segnale. Si tratta di un connettore maschio a spina con 10 poli, con passo di 3,50 mm, fissato e orientato orizzontalmente (0°/180°). È realizzato per la saldatura a onda e disponibile in esecuzione con contatti singoli a innesto. Il materiale principale comprende una combinazione di polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame e acciaio non inox per i metalli, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La struttura supporta diverse direzioni di inserimento e offre flessibilità per vari layout di circuiti stampati, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Questo connettore è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la sostenibilità del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per circuito stampato industriale