Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604550000
Cod. Produttore
1604550000
Cod. EAN
4008190111663

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 3.2 A
  • Passo: 3.50 mm
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Protezione: gestione sicura
  • Design: intuitivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati SL 3.50/10/180G 3.2SN OR BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali con particolare attenzione all'elaborazione dei segnali. Questo connettore a spina, dotato di 10 poli, è realizzato per il montaggio su circuiti stampati con passo di 3,5 mm e supporta un angolo di collegamento di 90° (verticale verso l'alto), garantendo una connessione affidabile e stabile. La struttura prevede un connettore fissato, ideale per un'installazione sicura e duratura. I materiali utilizzati includono polibutilene tereftalato (PBT) per la parte plastica e leghe di rame per i contatti metallici, assicurando resistenza meccanica e ottime proprietà elettriche. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e un ciclo di vita stimato di 20 anni, durante il quale assicura prestazioni costanti senza necessità di manutenzione. La sua versatilità e qualità lo rendono adatto per la connessione di schede elettroniche e dispositivi elettrici in contesti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile circuito stampato industriale Germania