Descrizione del prodotto
Il connettore PCB WD1944170000 appartiene alla serie BLZP 5.08HC di Weidmüller, caratterizzata da connettori per circuiti stampati ad alta corrente con tecnologia di collegamento a vite tramite staffa di serraggio. Questo connettore flessibile è progettato per un numero di 10 poli con uscita del filo ad angolo di 90° verticale verso l'alto, in esecuzione presa. La serie supporta diverse direzioni di uscita del cavo, sia dritte (180°) sia angolate (90°/270°), e offre opzioni di etichettatura e codifica. Il montaggio può avvenire tramite flangia o chiusura a scatto, garantendo un'installazione sicura e versatile. I materiali principali includono polibutilene tereftalato (PBT) e polietilene tereftalato (PET) per la plastica, insieme a leghe ferrose non inox e rame per i metalli, conformi alle direttive RoHS e REACH. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, durante i quali il connettore assicura una connessione affidabile tra schede elettroniche e dispositivi elettrici, senza necessità di manutenzione o consumi aggiuntivi. L'attenzione alla sostenibilità è evidenziata dalla gestione ambientale certificata ISO 14001 e ISO 50001 del sito di produzione in Germania, e da un'analisi dettagliata degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento, come riportato nella dichiarazione ambientale (EPD) alle pagine 1-18 del documento Weidmüller.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.