Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1628000000
Cod. Produttore
1628000000
Cod. EAN
4008190200800

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 7.50/10/180 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 7.50
  • Collegamento: Innesto circuito stampato
  • Tecnologia: Collegamento innovativo
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati modello BLZ 7.50/10/180 SN OR BX di Weidmüller è un componente elettrico progettato per il collegamento affidabile di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici. Fa parte della serie BLZ, caratterizzata dalla tecnologia di connessione a vite con yoke di serraggio che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Il connettore supporta un numero di poli pari a 10, con esecuzione del contatto tipo presa e un angolo di collegamento del conduttore di 90° (verticale verso l’alto). Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, realizzato con materiali di alta qualità quali il polibutilene tereftalato (PBT) per la plastica e leghe di rame e acciaio per i metalli, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura consente un’installazione semplice senza elementi speciali, con possibilità di montaggio tramite flangia o gancio di bloccaggio. Il connettore è progettato per un ciclo di vita di 20 anni, con prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo prolungato, garantendo basse perdite di potenza e un’efficienza energetica elevata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,5 mm

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli BLZ 7.50 per automazione industriale