Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1013520000
Cod. Produttore
1013520000
Cod. EAN
4032248721665

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 5.08 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: nero
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BLF 5.08HC rappresenta una soluzione elettrica avanzata per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Con un passo di 5,08 mm e un sistema di connessione a molla PUSH IN, consente un collegamento semplice e senza attrezzi, garantendo affidabilità e rapidità nell'installazione. La versione con 10 poli e presa a 90° (verticale verso l'alto) è progettata per applicazioni ad alta corrente, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui polibutilene tereftalato (PBT) e acciaio inox, che assicurano resistenza meccanica e stabilità elettrica. Questo connettore è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e assenza di sostanze nocive. La sua configurazione flessibile, con diverse varianti di uscita cavi e flange, lo rende ideale per molteplici applicazioni nel settore elettrico e dell'automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

21 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli BLF 5.08HC cablaggio industriale