Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779870000
Cod. Produttore
1779870000
Cod. EAN
4032248165193

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: innovativa per sicurezza
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX
Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento specifico del conduttore. Questo componente è caratterizzato da una singola serie di contatti a innesto, assicurando una connessione precisa e durevole. Il design è pensato per l’uso in sistemi elettrici dove è fondamentale la qualità del contatto e la facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

2,2 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 75 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli BL-I/O 3.50 per applicazioni industriali