Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1610200000
Cod. Produttore
1610200000
Cod. EAN
4008190126940

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo: 3.50 mm
  • Numero poli: 10
  • Colore: Nero
  • Montaggio: Innesto PCB
  • Tipo connessione: Innovativa e sicura
  • Quantità consigliata: 48

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore per circuiti stampati Weidmüller BL 3.50/10/180 SN BK BX è progettato per applicazioni industriali con un focus specifico sull'elaborazione del segnale. Questo connettore femmina, con passo di 3,5 mm, utilizza un sistema di serraggio a vite a forcella che consente il collegamento sicuro dei fili. È disponibile con diverse opzioni di fissaggio, tra cui flangia a vite, leva di rilascio o leva di blocco e rilascio. Le intestazioni femmina offrono spazio per l'etichettatura e possono essere codificate, garantendo una facile identificazione e una connessione affidabile. Questo prodotto è ideale per il collegamento di schede a circuito stampato e dispositivi elettrici, garantendo prestazioni durature con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli compatto robusto per installazioni professionali