Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1606720000
Cod. Produttore
1606720000
Cod. EAN
4008190062422

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 180 V
  • Passo contatti: 3.50 mm
  • Numero poli: 10
  • Tipo connessione: innestabile
  • Colore: arancione (OR)
  • Montaggio: PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1606720000 della serie BL 3.50 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con un focus sulla gestione dei segnali. Questo connettore a 10 poli presenta un passo di 3,5 mm e utilizza un sistema di serraggio a vite con ganascia, che consente una connessione affidabile dei fili. La sua esecuzione è di tipo presa, con un angolo di contatto/collegamento del conduttore di 90° verticale verso l'alto, ideale per l'inserimento su circuiti stampati. Il connettore è realizzato con materiali plastici di alta qualità come il polibutilene tereftalato (PBT) e polistirene (PS), e metalli come leghe ferrose non inox e rame, garantendo durata e resistenza. La struttura consente anche la codifica e lo spazio per l'etichettatura, facilitando l'identificazione e l'organizzazione nei sistemi elettrici. Progettato per un ciclo di vita di 20 anni, questo componente assicura un'installazione semplice senza necessità di elementi speciali, con un'elevata affidabilità e compatibilità per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

grado di protezione (IP), montato

Altro

materiale del corpo isolante

Polibutilene tereftalato

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli compatto per automazione industriale Germania