Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625330000
Cod. Produttore
1625330000
Cod. EAN
4008190196387

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 7.62
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo: 7.62 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore flessibile per circuiti stampati WD1625330000 della serie SL 7.62 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con un focus sul trattamento dei segnali. Presenta una spina a 10 poli con passo di 7,62 mm, con esecuzione del contatto a 90° (verticale verso l'alto) e connettore fissato, ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici. Realizzato principalmente in poli(butilene tereftalato) per la parte plastica (58%) e rame e sue leghe per i contatti (21%), garantisce una robusta connessione elettrica e meccanica. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un peso totale di circa 1,64 g. Progettato per la saldatura a onda, offre flessibilità nelle direzioni di innesto e supporta la codifica e l'etichettatura, assicurando affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

630 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 7 62

Produttore

Connettore elettrico 10 poli montaggio rapido automazione industriale