Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710443
Cod. Produttore
BIZ710443

Informazioni di prodotto

  • Ø filettatura: M10
  • Lunghezza: 19 mm
  • Connessione: Femmina/Femmina
  • Forma esterna: Esagonale
  • Passo di vite: 150
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Pezzi per scatola: 25
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore esagonale per aste filettate M10 x 19 mm realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire un collegamento solido e affidabile tra barre filettate. La sua forma esagonale esterna facilita l'installazione con chiavi standard, mentre la filettatura interna femmina/femmina consente un raccordo preciso e stabile. Ideale per applicazioni elettriche e di montaggio, questo giunto assicura durata e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Con un passo di vite di 1,50 mm e una lunghezza di 19 mm, è fornito in confezioni da 25 pezzi, adatto per utilizzi professionali che richiedono componenti robusti e di qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore per aste filettate esagonale M10 x 19 mm in acciaio zincato (x 25). Doppio connettore femminile.

altezza

20 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

17 mm

materiale

Acciaio

filettatura continua

raccordo filettato 1

Filettatura interna

dimensioni raccordo filettato 1

M10

Produttore

Connettore doppio femmina M10 acciaio zincato per impianti elettrici