Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8800040000
Cod. Produttore
8800040000
Cod. EAN
4032248496860

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 35x90x60 mm
  • Serie: WD8800
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Certificazioni: CE

Documentazione tecnica

Connettore plug a 6 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un grado di inquinamento 2. Questo componente garantisce affidabilità e facilità di installazione, assicurando una connessione stabile e sicura nei sistemi elettrici industriali. La sua configurazione a 6 poli lo rende adatto a diverse soluzioni di cablaggio, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ambienti con condizioni di contaminazione moderate. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

43 mm

profondità

70 mm

corrente nominale

0,05 A

tensione nominale

50 V

numero di poli

6

grado di inquinamento

2

Produttore

Modulo interfaccia RS PB-DP T connettori integrati per impianti elettrici