›

Connettore D-SUB 9 poli maschio con cavo 3 metri per collegamenti elettrici e trasmissione dati professionale

Cod. Rexel RR68894799
Cod. Produttore 68894799

Informazioni principali

  • Tipo: D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Maschio
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Applicazione: Collegamenti elettrici
  • Uso: Trasmissione dati
  • Durata: Alta affidabilità
  • Installazione: Facile e ordinata
  • Serie: 2173002

Descrizione del prodotto

Cavo D-SUB con connettore maschio a 9 poli e connettore femmina, lunghezza 3 metri. Ideale per collegamenti elettrici e trasmissione dati in ambito professionale, garantisce affidabilità e resistenza grazie ai materiali di qualità utilizzati. Progettato per assicurare una connessione stabile e sicura, è adatto a diverse applicazioni elettroniche e informatiche. Descrizione del produttore: Connettore D-SUB a 9 poli maschio con cavo di 3 metri, ideale per collegamenti elettrici e trasmissione dati affidabile. Progettato per garantire stabilità e durata nelle applicazioni industriali e professionali, questo componente assicura una connessione sicura e di alta qualità. Il cavo integrato facilita l’installazione e offre una gestione ordinata dei collegamenti.
Connettore D-SUB 9 poli maschio con cavo 3 metri per collegamenti elettrici e trasmissione dati professionale