›

Connettore D-SUB 9 poli femmina con cavo 7 metri per impianti elettrici e comunicazione

Cod. Rexel RR68894803
Cod. Produttore 68894803

Informazioni principali

  • Tipo connettore: D-SUB 9 poli
  • Genere: Femmina
  • Lunghezza cavo: 7 metri
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Trasmissione: Segnali stabile
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Serie: 2173002
  • Uso: Comunicazione

Descrizione del prodotto

Connettore D-SUB a 9 poli femmina con cavo di 7 metri, ideale per collegamenti affidabili in ambito elettrico e informatico. Questo componente garantisce una trasmissione stabile dei segnali grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Perfetto per installazioni che richiedono un'interfaccia standardizzata e duratura, offre facilità di connessione e resistenza all'usura nel tempo. La lunghezza del cavo consente una notevole flessibilità di posizionamento, rendendo questo prodotto adatto a diverse applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Connettore D-SUB a 9 poli femmina con cavo di 7 metri, ideale per connessioni affidabili in impianti elettrici e sistemi di comunicazione. Progettato per garantire una trasmissione stabile e sicura dei segnali, questo componente è adatto per applicazioni che richiedono un collegamento duraturo e di alta qualità. La lunghezza del cavo consente una facile installazione e flessibilità nell'organizzazione degli spazi tecnici.
Connettore D-SUB 9 poli femmina con cavo 7 metri per impianti elettrici e comunicazione