Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FDM40V
Cod. Produttore
XZCC8FDM40V
Cod. EAN
3666916069738

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: Femmina M8 4 pin
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale ghiera: Metallo
  • Tipo serraggio: Vite
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con morsetti progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Dotato di 4 contatti, assicura una trasmissione stabile dei segnali. La struttura robusta combina materiali resistenti per un'elevata durata nel tempo, ideale per ambienti industriali. La finitura metallica della ghiera offre una presa ottimale facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo connettore è compatibile con sensori fotoelettrici, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU