Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FDM40S
Cod. Produttore
XZCC8FDM40S
Cod. EAN
3666916069745

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: Femmina M8
  • Numero pin: 4
  • Connessione cavo: Morsetti saldati
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura esercizio: -40…85 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC8FDM40S è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore presenta una spina di esecuzione e una scatola dritta, dotata di 4 contatti di dati. La sua progettazione attenta lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando performance elevate e durature. Con un design funzionale, il TEXZCC8FDM40S è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU