›

CONNETTORE CON MORSETTI

Cod. Rexel TEXZCC8FDM30V
Cod. Produttore XZCC8FDM30V
Cod. EAN 3666916069752

Informazioni principali

  • Connessione: femmina M8 3 pin
  • Voltaggio nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Fissaggio connettore: a vite
  • Materiale collare: metallo
  • Passacavo: M9,5
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XZ, un'offerta di accessori per il cablaggio. È un connettore femmina diritto a 3 vie M8 con aggancio a due denti. Ha un collare in metallo, un fissaggio del connettore del cavo a vite e passacavo M9,5. È un connettore con una tensione di esercizio nominale di 60V AC, 75V DC e una corrente nominale di 4A. È un prodotto classificato IP67. Peso: 0,01 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. La gamma di connettori e cavi per cablaggio di macchinari è stata progettata per una facilità d'uso ottimale, semplificando la connessione e fornendo un'identificazione di riferimento rapida e sicura. Collegamento migliorato dei sensori all'involucro.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

CONNETTORE CON MORSETTI
€ 11,71 x 1 pz.
(pz.)