Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FCM40V
Cod. Produttore
XZCC8FCM40V
Cod. EAN
3666916069776

Informazioni di prodotto

  • Connettore angolare con 4 pin
  • Tensione nominale: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Resistenza isolamento: 1 GΩ
  • Fissaggio connettore: Avvitamento
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore angolare con morsetti, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni elettriche. Dotato di quattro contatti, assicura una trasmissione stabile dei segnali. L'esecuzione del contatto e della scatola è studiata per offrire resistenza e durabilità anche in ambienti industriali. Ideale per l'integrazione con sensori fotoelettrici, questo connettore combina funzionalità e robustezza per soddisfare le esigenze di connessione nei sistemi elettrici avanzati.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU