Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FCM40S
Cod. Produttore
XZCC8FCM40S
Cod. EAN
3666916069783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Resistenza isolante minima: 1 GΩ
  • Resistenza contatto: 5000 µOhm
  • Tipo di collegamento: Connettore femmina angolato M8
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore con morsetti TEXZCC8FCM40S è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione efficace e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore presenta una spina piegata ad angolo, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Con un numero di contatti di dati pari a quattro, offre prestazioni elevate e affidabilità. Ideale per applicazioni di sensoristica fotoelettrica, il TEXZCC8FCM40S è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU