Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC8FCM30V
Cod. Produttore
XZCC8FCM30V
Cod. EAN
3666916069790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio operativo: 60 V AC / 75 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale involucro: Plastica
  • Connessione cavo: Morsetti piegati ad angolo
  • Dimensioni: 40x23 mm
  • Resistenza isolante min.: 1 GΩ
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore TEXZCC8FCM30V è un dispositivo essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una spina con morse piegate ad angolo, che garantisce una connessione sicura e stabile. Con un numero di contatti di dati pari a tre, questo connettore è ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua progettazione attenta lo rende un componente fondamentale per sistemi di automazione e sensori fotoelettrici, assicurando efficienza e durata nel tempo.

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

8 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti dati

3

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,25 mm²

per diametro esterno cavo

9,5 ... 9,5 mm

Serie

Photoelectric sensors XU